バックシェル シェルサイズ:16

バックシェル シェルサイズ:16 AMPHENOL

Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 16 です。ステンレススチール製です

仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:16●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8607 アズワン品番65-7662-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64345139 BL041SSL169915XS-13
32,400
31,980
35,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする