曜日別特売

Screw Terminals 3.5mm Pitch 4-Pin

Screw Terminals 3.5mm Pitch 4-Pin - SPARKFUNScrew Terminals 3.5mm Pitch 4-Pin - SPARKFUNScrew Terminals 3.5mm Pitch 4-Pin - SPARKFUN

Description
This is a Screw Terminal with 3.5mm pitch pins. Comes in 2, 3, or 4 positions and have the really cool feature of slide-locking together to form any size you need(4, 5, up to 20 without problems). Rated up to 300V @ 10A. Terminal can accept 26 to 16AWG wire. 3.5mm/138mil pin pitch will not fit standard 0.1" perf boards but this is the most common pitch screw terminal.

アズワン品番67-0425-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345455PRT-15519
530
529
582(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする