バックシェル シェルサイズ:10
Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、コネクタシェルサイズが 10 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8738
アズワン品番65-7658-89
内容量1個
Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、コネクタシェルサイズが 10 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ