IC REG BUCK ADJ 3A TO263-7

IC REG BUCK ADJ 3A TO263-7 Texas Instruments

IC REG BUCK ADJ 3A TO263-7

仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-8、D Pak(7リード + タブ)、TO-263CA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-7 アズワン品番67-0406-50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64352157 LM2599S-ADJ/NOPB
730
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする