エスコ エスコの 厨房用品 エスコの 厨房機器・設備・調理機械 エスコの 熱調理機・加熱機器 280x90x15mm スライサー ステンレス刃 280x90x15mm スライサー ステンレス刃 注文コード 先端部にすべり止めが付いているので、ボール等の中で安定して使えます。 仕様●サイズ:280×90×15mm●材質:本体/ABS樹脂 すべり止め/エラストマー 刃部/ステンレス鋼●耐熱温度:80℃●手にフィットする形状のハンドル●厚さ1mmの溝切りができるスライサー アズワン品番65-9309-22 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA912HK-21A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64357276 EA912HK-21A オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 熱調理機・加熱機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity PR-6ESS(F) パロマ 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ 煉炭ばさみ 大嶺日の丸燃料 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ エッグパン ノンスティック加工 丸穴15個 MTI(エムテーアイ) 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ UK 18-8パンチング丸フライヤー 穴径Φ1.5mm YUKIWA(ユキワ) 税込¥10,558~ ¥9,598~ 電子ジャー炊飯器 (ホワイト) Panasonic(パナソニック) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ オーブンレンジ Re・De Range(リデレンジ) A-Stage 税込¥64,878 ¥58,980 スモークレス焼肉グリル やきまるスリム イワタニ 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ MTI オーブンミトンシルバー MTI(エムテーアイ) 税込¥912~ ¥829~ 鋳物二重コンロ型羽ナシ 大栄産業 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 業務用ステンレスジャー(保温専用) タイガー魔法瓶 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ ガスコンロ 3重 EBM 税込¥31,878~ ¥28,980~ (1) しちりん(小)目皿 三和金属 税込¥549 ¥499 バスケットへ UK 18-8パンチング丸フライヤー 穴径Φ3mm YUKIWA(ユキワ) 税込¥9,348~ ¥8,498~ 立てて置ける五徳カバー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ デラックスホテルパン タニコー 税込¥2,198~ ¥1,998~ ガステーブル用レンジガード 下村企販 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ジャンボフェンス 磁石付 エムエーパッケージング 税込¥582 ¥529 バスケットへ MTI オーブンミトンロング ブラック MTI(エムテーアイ) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 保温ジャー 2.2升 レストランサプライ 税込¥21,978~ ¥19,980~ 鋳物コンロ (三重) P無 大栄産業 税込¥27,478~ ¥24,980~ (3) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械熱調理機・加熱機器焼物器その他焼き物器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「焼物器」にはこんなカテゴリがあります オーブンパン その他焼き物器 ミトン ブロイラ/グリラー 焼き網 火消し壺 炭バサミ/火箸/灰ならし 業務用コンベクションオーブン 火起こし 焼物器用部品 シェアする マイページ 最近見た商品