SAMTEC
ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 7個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7個)
注文コード
64361248
品番
BBS-132-T-B
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:BBS●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6539
アズワン品番
65-7678-83
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表