裸圧着端子/裸圧着スリーブ用圧着工具
裸圧着端子や裸スリーブ用の圧着工具
中国IWISS社製の1.25mm2、2mm2、5.5mm2の裸端子に対応した裸圧着端子用圧着工具です。JISマーク認証品です。旧仕様のHD-6とは異なり、国内JIS仕様に対応したダイスが搭載されたモデルで、安定した品質が得られます。場所を問わずに力を入れられるので効率よく作業ができ、床に置いて使用することもできます。
新ラチェット機構採用で所要握力を30%軽減(メーカー品HD-6と比較)
重心位置を最適に設計
ハンドルが長めで両手でも片手でも使いやすい
各圧着ホールにNo.マーカー付き
ラチェット緊急解除
JIS規格準拠品
端子仮押さえ、整形確認機構付き
圧着痕(かしめ形状)/圧着マークをくっきり残す
新ラチェット省力機構
ダイス圧着面は研削処理済み
仕様●圧着能力:1.25mm2/16ゲージ、2.0mm2/14ゲージ、5.5mm2/10ゲージ●全長:172mm●重量:270g●用途:裸圧着スリーブかしめ●適合スリーブ:裸圧着端子、裸スリーブ●機能:JIS C 9711-1997規格準拠品。クリンプハイト調節ダイヤル、ラチェット緊急解除●【適用電線】●呼び:電線抱合容量:圧着●マーク●JIS:電線●AWG:電線●DIN●1.25:0.25~1.65mm2:1:#22-16:1.5mm●2:1.04~2.63mm2:2:#16-14:2.5mm●5.5:2.63~6.64mm2:5:#12-10:6.0mm
アズワン品番67-0384-52
内容量1個
商品豆知識