スタンダードサーボ FEETECH-FSシリーズ

スタンダードサーボ FEETECH-FSシリーズ アズワン スタンダードサーボ FEETECH-FSシリーズ アズワン

FS5103Bは、重さ40gの標準的なアナログサーボモーターです。最大トルクが3.2kg.cm、600~2400μsのサーボパルスで約180°の位置制御が可能です。接続は標準的なJR型コネクタでで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。電源電圧:4.8V~6V。応答速度:0.16秒/60°(6V時)、0.18秒/60°(4.8V時)。最大トルク:3.2kg.cm(6V時)、3kg.cm(4.8V時)。最大電流:850mA(6V時)、780mA(4.8V時)。サイズ:40.8×20.1×38mm。

仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):0.16sec/60°●無負荷電流(6V):180mA●ストールトルク(6V):3.2kg・cm●ストール電流(6V):850mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.18sec/60°●無負荷電流(4.8V):150mA●ストールトルク(4.8V):3kg・cm●ストール電流(4.8V):780mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-06 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64369770 FEETECH-FS5103B
1,580
1,570
1,727 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする