ヤマト産業 ヤマト産業の 溶接用品 ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ ヤマト産業の ガス調整器 高純度ガス圧力調整器 高純度ガス圧力調整器 注文コード 高純度ガスや腐食性ガスに最適です。 ガス純度99.999%です。 出口バルブ(Rc1/4)付です。 仕様●入口接続:W22-14●出口接続:バルブ付Rc1/4 トラスコ品番434-5029 材質本体:ステンレス 標準流量(L/min)150 内容量1個 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SR-1HL-R-G3-11NA01-2232-I-F 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64084459 SR-1HL-R-G3-11NA01-2232-I-F ¥133,650 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ガス調整器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業 税込¥109,978 ¥99,980 パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown) 税込¥53,878 ¥48,980 ヒーター付圧力調整器 YR-507V ヤマト産業 税込¥34,078~ ¥30,980~ ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600 ヤマト産業 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業 税込¥52,778~ ¥47,980~ 流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(水素) ユタカ(Crown) 税込¥83,578 ¥75,980 バスケットへ 流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン) ユタカ(Crown) 税込¥54,978 ¥49,980 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業 税込¥25,278~ ¥22,980~ 中流量調整器 YM-201 ヤマト産業 税込¥54,978 ¥49,980 流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウム) ユタカ(Crown) 税込¥82,478 ¥74,980 バスケットへ ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500 ヤマト産業 税込¥142,780 ¥129,800 ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業 税込¥96,778~ ¥87,980~ 乾式安全器内蔵調整器 SSボーイウルトラ ヤマト産業 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown) 税込¥40,678 ¥36,980 微圧用圧力調整器 ヤマト産業 税込¥72,578~ ¥65,980~ パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown) 税込¥53,878 ¥48,980 SSジュニア 酸素用 ヤマト産業 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ガス加温器 ヤマト産業 税込¥49,478~ ¥44,980~ ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown) 税込¥40,678 ¥36,980 中流量調整器 YM-201 ヤマト産業 税込¥54,978 ¥49,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品溶接ガスホース・調整器・カプラガス調整器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります ガス調整器 逆火防止器 溶接ガスホース ガスリール 溶接カプラ 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品 シェアする マイページ 最近見た商品