ハンディソー替刃ECHAIN用
切断スピードの向上。1回の充電で長時間の作業が可能。刃の失速を抑えます。精密カット品質です。キックバックを起こしにくい。
用途木の枝・幹の切断、剪定
適合機種ECHAIN18V-15-7
厚さ(mm)1.1(ゲージ)
質量(g)81
ピッチ0.325インチ
ドライブリンク数32コマ
刻印80
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドバー長さ(mm)150
内容量1個
切断スピードの向上。1回の充電で長時間の作業が可能。刃の失速を抑えます。精密カット品質です。キックバックを起こしにくい。