大建工業 大建工業の 建材・エクステリア 大建工業の 内装建材 大建工業の 造作材 造作部材 ハピア スリム巾木[気密](パッキン付) 基材MDF 造作部材 ハピア スリム巾木[気密](パッキン付) 注文コード 64376237 64378066 スリムでフラットな納まりが魅力の造作部材 スリムで目立たない部材がラインアップ。シンプルですっきりとしたお部屋のコーディネートが楽しめます。 用途造作部材~hapia システム造作部材~スリム造作部材 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 基材MDF 表面オレフィンシート お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MT7014-14TH MT7014-14TH-402 内容量 選択解除 1箱(2本)1箱(10本) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64376237 MT7014-14TH-402 1箱(2本) ¥6,600 ¥4,798 ¥4,798 ¥5,278 (税込) 欠品中返品不可 64378066 MT7014-14TH 1箱(10本) ¥25,300 ¥18,980 ¥18,980 ¥20,878 (税込) 11日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 巾木 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 巾木Sプラス ハイロジック 税込¥1,099~ ¥999~ 巾木Sプラス ハイロジック 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 巾木T型(スカート付き) ウッドワン 税込¥2,638~ ¥2,398~ 巾木A型(スカート付) ウッドワン 税込¥3,078~ ¥2,798~ 巾木P型 ウッドワン 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) 巾木M型 ウッドワン 税込¥1,868~ ¥1,698~ 薄型巾木 ウッドワン 税込¥1,065~ ¥968~ コーナー巾木(出隅用) P型対応 ウッドワン 税込¥6,488 ¥5,898 コーナー巾木15R(出隅用) T型対応 ウッドワン 税込¥14,278 ¥12,980 コーナー巾木(出隅用) A型対応 ウッドワン 税込¥10,998 ¥9,998 コーナー巾木(出隅用) M型対応 ウッドワン 税込¥6,488 ¥5,898 コーナー巾木15R(出隅用) P型対応 ウッドワン 税込¥14,278 ¥12,980 コーナー巾木(出隅用) T型対応 ウッドワン 税込¥6,488 ¥5,898 コーナー巾木15R(出隅用) M型対応 ウッドワン 税込¥14,278 ¥12,980 コーナー巾木15R(出隅用) A型対応 ウッドワン 税込¥14,278 ¥12,980 巾木コーナーキャップ 入隅用(M型対応) ウッドワン 税込¥9,348 ¥8,498 巾木コーナーキャップ 入隅用(P型対応) ウッドワン 税込¥9,348 ¥8,498 巾木コーナーキャップ 出隅用(M型対応) ウッドワン 税込¥4,178 ¥3,798 巾木コーナーキャップ 入隅用(A型対応) ウッドワン 税込¥9,348 ¥8,498 巾木コーナーキャップ 入隅用(T型対応) ウッドワン 税込¥9,348 ¥8,498 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材造作材巾木 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造作材」にはこんなカテゴリがあります 框 巾木 廻り縁 見切り 式台 窓枠 無目枠 笠木 シェアする マイページ 最近見た商品