ハズセルボールグリップ貫通
叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ
慎重に叩いて刃先を食い込ませ、手でゆっくり力を加えてネジをゆるめます
大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)
ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
用途変形しやすい箇所のネジや錆びたネジはずしに
トラスコ品番659-2658
セット内容ボールグリップ貫通…1、ハズセルビット(+)2x100…1
材質本体:CA+TPE ビット:ビット材
全長(mm)105
商品構成セット品
刃先2
軸貫通あり
内容量1セット
ドライバー/ビット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64431239 | 230HW2 | 64417467 | 230HW-2 |
![]() |
ハズセルボールグリップ貫通 | ハズセル | 1セット | ¥1,998 税込¥2,198 | 注文コードが変更になりました |