URシリンダーセット

URシリンダーセット トステム(LIXIL)

セット内容美和製。戸先内外錠(UR):2、シリンダー座x2、取付ねじ(皿M4x16):2本、子鍵:3本 適合シリーズガゼリアN 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64491238 D-01-DRBM ナチュラルシルバー
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
64491247 Y-01-DRBM ホワイト
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする