市場 PCフォーク 30本入

市場 PCフォーク 30本入 ストリックスデザイン 市場 PCフォーク 30本入 ストリックスデザイン 市場 PCフォーク 30本入 ストリックスデザイン 市場 PCフォーク 30本入 ストリックスデザイン 市場 PCフォーク 30本入 ストリックスデザイン

長さ14cmの使い捨てのフォークです。お得な30本入りなので、普段使いも。業務用としてもご利用いただけます。サラダ、パスタ、お肉料理、ケーキなどのデザートにご使用いただけます。

用途お誕生日会や家飲みなどのホームパーティーにお花見、運動会、ピクニック、キャンプ、普段のお弁当にも使い捨てなので、洗う手間が省けます 材質ポリスチレン 寸法(cm)約幅2.5×奥行0.2×長さ14 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-20 入数30本 内容量1パック(30本)
注意
※ご使用上の注意本来の用途以外でのご使用はおやめください。本商品は、使い捨てのプラスチックフォークです。洗って繰り返し使用するのはおやめください。火のそばに置かないでください。変形する恐れがございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64537745 DR-137
オープン
429
472 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする