曜日別特売

マイホルダー A4

マイホルダー A4 - テージーマイホルダー A4 - テージーマイホルダー A4 - テージーマイホルダー A4 - テージーマイホルダー A4 - テージーマイホルダー A4 - テージーマイホルダー A4 - テージーマイホルダー A4 - テージー

見開きがよくページがめくりやすいコンパクトな固定式。
ポケットはエンボス加工

サイズA4タテ材質PPグリーン購入法適合ポケット寸法(mm)厚さ0.04内容量1冊
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット数
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64553897MC-202-0220ブルー縦310×横230×背幅10
240
179
197(税込)
翌々日出荷
64553906MC-202-0320グリーン縦310×横230×背幅10
240
179
197(税込)
翌々日出荷
64553915MC-202-0520オレンジ縦310×横230×背幅10
240
179
197(税込)
翌々日出荷
64553924MC-202-1220ピンク縦310×横230×背幅10
240
179
197(税込)
翌々日出荷
64553940MC-202-1520ライトグリーン縦310×横230×背幅10
240
179
197(税込)
翌々日出荷
64553949MC-202-1720クリア縦310×横230×背幅10
240
179
197(税込)
当日出荷
64553958MC-203-0230ブルー縦310×横230×背幅15
380
279
307(税込)
翌々日出荷
64553967MC-203-0330グリーン縦310×横230×背幅15
380
279
307(税込)
翌々日出荷
64553976MC-203-0530オレンジ縦310×横230×背幅15
380
279
307(税込)
翌々日出荷
64553985MC-203-1230ピンク縦310×横230×背幅15
380
279
307(税込)
翌々日出荷
64553994MC-203-1530ライトグリーン縦310×横230×背幅15
380
279
307(税込)
翌々日出荷
64554010MC-203-1730クリア縦310×横230×背幅15
380
279
307(税込)
当日出荷
64553845M-201-0210ブルー縦310×横230×背幅9
220
取扱い終了
64553854M-201-0510オレンジ縦310×横230×背幅9
220
取扱い終了
64553870M-201-1210ピンク縦310×横230×背幅9
220
取扱い終了
64553879M-201-1510ライトグリーン縦310×横230×背幅9
220
取扱い終了
64553888M-201-1710クリア縦310×横230×背幅9
220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする