曜日別特売

クリヤーブックネームイン40

クリヤーブックネームイン40 - ビュートンクリヤーブックネームイン40 - ビュートンクリヤーブックネームイン40 - ビュートンクリヤーブックネームイン40 - ビュートンクリヤーブックネームイン40 - ビュートンクリヤーブックネームイン40 - ビュートン

識別管理ができる、カードポケット付きクリヤーブック

仕様中紙なし、タテ入れ付属品紙製ネームカード材質(ポケット)再生PP外寸(mm)縦308×横228背幅(mm)20ポケット数40材質(表紙)再生PPポケット寸法(mm)厚さ0.04内容量1冊
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64554195CBN-A4-40Cクリヤー
570
439
483(税込)
翌々日出荷
64554204CBN-A4-40CBブルー
570
439
483(税込)
翌々日出荷
64554220CBN-A4-40CLGグリーン
570
439
483(税込)
翌々日出荷
64554229CBN-A4-40CORオレンジ
570
439
483(税込)
翌々日出荷
64554238CBN-A4-40CPピンク
570
439
483(税込)
翌々日出荷
64554247CBN-A4-40CYイエロー
570
439
483(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする