ビュートン
Fine-Be 12ポケット
書類の出し入れがしやすい斜め入れポケットファイル
仕様
見開きA3
材質
(ポケット)PP
厚さ(mm)
表紙:0.6
外寸(mm)
縦309×横235
背幅(mm)
14
ポケット数
12
材質(表紙)
PP
ポケット寸法(mm)
厚さ0.13
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554360
FIN-A4-12C
クリヤー
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
64554369
FIN-A4-12CB
ブルー
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
64554378
FIN-A4-12CLG
ライトグリーン
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
64554387
FIN-A4-12CP
ピンク
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
64554396
FIN-A4-12CY
イエロー
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください