ビュートン
クリヤーブックポケットB5-26穴50枚
お買い得な差し替え式ポケット
仕様
中紙なし、タテ入れ
材質
PP
サイズ
B5
外寸(mm)
縦262×横203
ポケット数
10
ポケット寸法(mm)
厚さ0.08
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64558045
CBP-B5-50
¥
770
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください