クリアーファイル カキコ ポケット数40(小口20枚)

クリアーファイル カキコ ポケット数40(小口20枚) - キングジムクリアーファイル カキコ ポケット数40(小口20枚) - キングジムクリアーファイル カキコ ポケット数40(小口20枚) - キングジムクリアーファイル カキコ ポケット数40(小口20枚) - キングジムクリアーファイル カキコ ポケット数40(小口20枚) - キングジムクリアーファイル カキコ ポケット数40(小口20枚) - キングジムクリアーファイル カキコ ポケット数40(小口20枚) - キングジムクリアーファイル カキコ ポケット数40(小口20枚) - キングジム
仕様PP 表紙、ペンホルダー付き、表紙裏ポケット付きサイズA4 タテ型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約235×311×20ポケット40ポケット(20枚)内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
645551758632Wピンク
1,080
899
989(税込)
翌々日出荷
645551848632Wミントグリーン
1,080
899
989(税込)
翌々日出荷
645552008632Wラベンダー
1,080
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする