キングジム
クリアーファイル カキコ ポケット数20(小口10枚)
仕様
PP 表紙、ペンホルダー付き、表紙裏ポケット付き
サイズ
A4 タテ型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約235×311×13
ポケット
20ポケット(10枚)
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64555209
8632
ピンク
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
64555218
8632
ミントグリーン
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
64555227
8632
ラベンダー
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください