住商モンブラン
コックコート 兼用 7分袖
住商モンブランのコックコート、抗菌・制電機能を付与した男女兼用7分袖、袖口ネット付、着こなしやすく安心感のあるシンプルなデザインのコックコート。
色
白
混率(%)
ポリエステル65/綿35
生地
制電単糸ツイル
生地性能
抗菌
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64583376
6-441-S
S
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
64583394
6-441-M
M
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
64583419
6-441-L
L
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
64583437
6-441-LL
LL
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
64583455
6-441-3L
3L
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
64583480
6-441-4L
4L
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
64583489
6-441-5L
5L
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください