2style 高速アイスメーカー
カーアダプターが付属した、家庭でも車でも氷が作れるアイスメーカーです。水タンク2L、氷用バスケット満氷量700gの大容量。
用途にあわせて大小2種類のサイズで氷がつくれ、本体を起動してから最短6.5分の超高速製氷(※2回目以降)、欲しい時にすぐ作れます。使い方は水を注入し、サイズを選んでスタートボタンを押すだけ。とっても簡単です。
仕様氷バスケット満氷量(kg):0.7
付属品アイススコップ、アイスバスケット、ACアダプター、カーアダプター、取扱説明書兼保証書
質量(kg)8.5
使用温度範囲(℃)5~43
消費電力(W)80
コード長さ(m)ACアダプター:3、カーアダプター:3
騒音値(dB)48
水タンク容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×35.6×28.4
冷媒R134a(22g)
内容量1台