曜日別特売

海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz

海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。
アメリカ向け高効率規制対応。

電圧(V)
AC200V 50/60Hz
、AC220V 60Hz
容量(kW)電動機:0.75 4P質量(kg)33タンク容量(L)10ポンプ容量(cm3/rev)8内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64688428TP10E-BEA1-B-CC200-032.51.5 ~ 2.5
306,910
299,800
329,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64688437TP10E-BEA2-B-CC200-0342.5 ~ 4.0
306,910
299,800
329,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64688446TP10E-BEA3-B-CC200-0374.0 ~ 7.0
306,910
299,800
329,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする