ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 2.2kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。
アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)
電動機:2.2 4P
質量(kg)
47
電圧(V)
AC230 60Hz
タンク容量(L)
18
ポンプ容量(cm
3
/rev)
16.7
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64688586
TP20E-CEA3-D-CC230-03
7
4.0 ~ 7.0
¥
464,920
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64688595
TP20E-CEA4-D-CC230-03
8
6.0 ~ 8.0
¥
464,920
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません