トヨパックNⅡ 40L 2.2kW 4P

トヨパックNⅡ 40L 2.2kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。
新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。

容量(kW)電動機:2.2 4P 質量(kg)75 電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz タンク容量(L)40 最高使用圧力(MPa)7 吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26 圧力調整範囲(MPa)1~ 7 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64688744 TP40NC-C3-D
308,220
289,800
318,780 (税込)
40日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする