トヨパックNⅡ 40L 1.5kW 4P

トヨパックNⅡ 40L 1.5kW 4P - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。
新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。

容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)65電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)40最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)3~14内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64688760TP40NC-C5-C
298,940
279,800
307,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする