曜日別特売

パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.75kW 4P

パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.75kW 4P - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。
動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。
小型・軽量で取付けが簡単です。
安全弁付の為、負荷防止ができます。

モーター容量AC200V、0.75KW、4Pタンク容量(L)4.6内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最高使用圧力(MPa)
吐出し量(L/min)
吐出し量
回路構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64694028PSA2-4.6G2-200A-S※321450Hz:2.8、60Hz:3.4ポンプ:2cm3/rev200A
274,680
269,800
296,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64694037PSA2-4.6G2-200A-S※-Y321450Hz:2.8、60Hz:3.4ポンプ:2cm3/rev200A
274,680
269,800
296,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64694046PSA2-4.6G2-600A-S※35.51450Hz:2.8、60Hz:3.4ポンプ:2cm3/rev600A
314,160
299,800
329,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64694055PSA2-4.6G2-601A-S※35.51450Hz:2.8、60Hz:3.4ポンプ:2cm3/rev601A
314,160
299,800
329,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64694064PSA2-4.6G3-200A-S※32950Hz:4.2、60Hz:5.1ポンプ:3cm3/rev200A
274,680
269,800
296,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64694080PSA2-4.6G3-200A-S※-Y32950Hz:4.2、60Hz:5.1ポンプ:3cm3/rev200A
274,680
269,800
296,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64694089PSA2-4.6G3-600A-S※35.5950Hz:4.2、60Hz:5.1ポンプ:3cm3/rev600A
314,160
299,800
329,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64694098PSA2-4.6G3-601A-S※35.5950Hz:4.2、60Hz:5.1ポンプ:3cm3/rev601A
314,160
299,800
329,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする