パワーパッケージ(AC用) 10L 0.75kW 4P

パワーパッケージ(AC用) 10L 0.75kW 4P - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。
動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。
小型・軽量で取付けが簡単です。
安全弁付の為、負荷防止ができます。

仕様縦形モーター容量AC200V、0.75KW、4Pタンク容量(L)10内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最高使用圧力(MPa)
吐出し量(L/min)
吐出し量
回路構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64694168PSA2-10G2-200A-S※41.51450Hz:2.8、60Hz:3.4ポンプ:2cm3/rev200A
284,000
269,800
296,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64694177PSA2-10G2-600A-S※451450Hz:2.8、60Hz:3.4ポンプ:2cm3/rev600A
321,400
299,800
329,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64694186PSA2-10G3-200A-S※41.5950Hz:4.2、60Hz:5.1ポンプ:3cm3/rev200A
284,000
269,800
296,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64694195PSA2-10G3-600A-S※45950Hz:4.2、60Hz:5.1ポンプ:3cm3/rev600A
321,400
299,800
329,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする