COOLOOP ネックリングRUDDY

COOLOOP ネックリングRUDDY コジット

気温28度なのに凍る!幅広タイプでしっかり冷やす!

材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン) 高さ(mm)25 質量(g)105.1 タイプ首用冷却具 縦(mm)155 横(mm)140 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64705404 4969133913082 アッシュ
2,980
 
 
取扱い終了

返品不可
64705420 4969133913099 コーラル
2,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64705404 4969133913082 80654570 - - COOLOOP ネックリングnude COLOR コジット 80654570 COOLOOP ネックリングnude COLOR コジット 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64705420 4969133913099 80654579 - - COOLOOP ネックリングnude COLOR コジット 80654579 COOLOOP ネックリングnude COLOR コジット 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする