【サマータイヤ2本set】 WINRUN(ウィンラン) MAXCLAW H/T2

【サマータイヤ2本set】 WINRUN(ウィンラン)  MAXCLAW H/T2 WINRUN (ウインラン)

【タイヤ性能】:
乾燥地や湿地で三リブ中間タイヤ設計のタイヤの優れたハンドリング性能 大きなパターンが肩の上部まで延びています。
4つの長手方向溝は効果的に排水性能のドレインを向上させます。
幅広のタイヤ表面の設計は、地面とのより多くの接触を提供します。

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) MAXCLAW H/T2 タイヤサイズ235/55R20 102V タイヤ幅(mm)235 リム径(inch)20 偏平率(%)55 適合ボディタイプ乗用車 内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64715676 235/55R20 102V
オープン
32,980
36,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする