【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン) N5000 plus
【タイヤ性能】:
優れた快適性と耐久性を兼ね備えたプレミアムコンフォートタイヤ
用途サマータイヤ
本数2本
タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) N5000 plus
タイヤサイズ225/55R18 98H
タイヤ幅(mm)225
リム径(inch)18
偏平率(%)55
適合ボディタイプ乗用車
内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください