おたふく手袋
BT冷感・消臭 パワーストレッチ前開きロングパンツ 4L
優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。
高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。
色
11.ブラック
サイズ
4L
混率(%)
本体/ポリエステル85/ポリウレタン15、ウエスト部分/ポリエステル70/ナイロン30
身長(cm)
175~185
機能
吸汗速乾、接触冷感、ストレッチ
胴囲(cm)
104~114
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64926008
JW-633
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください