曜日別特売

かんたんコンパクト CDラジカセ (CD/カセット/AM・FMラジオ)

かんたんコンパクト CDラジカセ (CD/カセット/AM・FMラジオ) - とうしょうかんたんコンパクト CDラジカセ (CD/カセット/AM・FMラジオ) - とうしょうかんたんコンパクト CDラジカセ (CD/カセット/AM・FMラジオ) - とうしょうかんたんコンパクト CDラジカセ (CD/カセット/AM・FMラジオ) - とうしょうかんたんコンパクト CDラジカセ (CD/カセット/AM・FMラジオ) - とうしょうかんたんコンパクト CDラジカセ (CD/カセット/AM・FMラジオ) - とうしょうかんたんコンパクト CDラジカセ (CD/カセット/AM・FMラジオ) - とうしょうかんたんコンパクト CDラジカセ (CD/カセット/AM・FMラジオ) - とうしょう

災害時に強い!乾電池でも使用可能!大きな文字で簡単操作のCDラジカセ
CD、カセットテープ、AM/FMラジオのみのシンプル機能。本体内蔵マイクでテープに声を録音可能。
3.5mmステレオイヤホン出力。W×2のステレオスピーカーでどこでも手軽に聴ける。
視認性の高い赤色LED表示で見やすい。本体文字印刷は大きくて見やすい印字を採用。

用途CDラジカセとして、災害時にも。 CDラジカセ コンパクト FMラジオ AMラジオ ワイドFM カセットプレーヤー マルチプレーヤー オーディオ オーディオプレーヤー スピーカー内蔵 再生 おすすめ 父の日 母の日 敬老の日 贈り物 防災用 高齢者向け CDプレーヤー カセットデッキ ラジカセ AM FM ラジオ 簡単 小型 カラオケ 録音 乾電池使用可能 防災グッズ プレゼント仕様●CD:再生専用(リピート/プログラム機能付き)※カセットテープへの録音が可能●カセットテープ:再生/録音●ラジオ:AM/ワイドFM※カセットテープへの録音が可能付属品電源コード(約150cm)、取扱説明書質量(kg)1.5電源アルカリ単二乾電池×6本(別売)または、付属電源ケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22.5×11.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65052008TCD-805
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする