コーティング施工車リフレッシュクリーナ―

コーティング施工車リフレッシュクリーナ― SOFT99

水アカ雨ジミ除去&コーテイング補強。ダメージを受けたコーテイング皮膜を補強し光沢撥水性能が復活します。全塗装色対応。

用途車のケミカル 成分シリコーンオイル/ケイ素系樹脂/機能性パウダー/水 液性中性 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65082957 W-251
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65082957 W-251 22465022 251 251 コーティング施工車リフレッシュクリーナー SOFT99 22465022 コーティング施工車リフレッシュクリーナー SOFT99 1本(180mL) 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする