曜日別特売

削り節屋職人のだし

削り節屋職人のだし - 大阪だしの削り節屋ひろひろ削り節屋職人のだし - 大阪だしの削り節屋ひろひろ削り節屋職人のだし - 大阪だしの削り節屋ひろひろ削り節屋職人のだし - 大阪だしの削り節屋ひろひろ削り節屋職人のだし - 大阪だしの削り節屋ひろひろ削り節屋職人のだし - 大阪だしの削り節屋ひろひろ削り節屋職人のだし - 大阪だしの削り節屋ひろひろ

厳選した上質の削り節原料だけを使用し、化学調味料・保存料・エキス・塩・粉末醤油・粉末酵母など、一切入っていない本物の本格おだしの味と風味!
削り節(うるめ・さば・宗田・鰹)と真昆布の合わせ出汁に薄口醤油で味付けしてお楽しみください。
天然素材の「うまみ」引き出した、からだにやさしいお出汁です。
うどん、そば、味噌汁、だし巻、お鍋、おでん、煮物料理などにお使いいただけます。

原材料うるめのふし(熊本県産)、さばのふし(熊本県産)、宗田のふし(高知県産)、鰹のふし(鹿児島県産)、真昆布(北海道産)入数1袋(だしパック10gx18袋入/だし昆布18枚入)栄養成分(100gあたり)熱量:345kcal、たんぱく質:72g、脂質:5g、炭水化物:1.5g、食塩相当量:1.6g内容量1パック(10g×18袋)
注意
※おだしの濃さはお好みで、水量、だしパックと昆布の数で調整してください。
※だしパックの中身は小骨や欠片を多く含む為、決して袋から出して食べないでください。
※だしを取った後もだしパックの中身は食べずに処分してください。
※高温・高湿・直射日光を避け冷暗所で保存してください。
※開封後は冷蔵庫に入れて保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65121177-
オープン
1,798
1,942(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする