クリアポケット フタ付きA4

クリアポケット フタ付きA4 - セキセイクリアポケット フタ付きA4 - セキセイ

大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付タイプ。 フタ付きなので中身の脱落や汚れを防ぎます。 くり返し使える粘着テープが本体側についていますので、出し入れの際、じゃまになりません。 中身がすぐわかる透明度抜群のOPP製。 透明度が良いのでデジタルプリントや写真の収容に最適。 そのままコピーがとれるので便利。

用途大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付クリアポケット材質OPPフィルム(静電気防止加工)50ミクロンクリアサイズA4入数(枚)20本体寸法(mm)303(+フタ31)・220収納寸法(mm)297・210内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65109636AZ-975-00
760
649
714(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする