電子機器や日用品の整理・収納に必要十分な収納力を備え、ビジネスカジュアルにもカジュアルスタイルにもフィットする、シンプルなデザインのバックパックです。USB-Aポート(充電専用)を搭載しており、お手持ちの充電用ケーブルを接続し、バッグの中にモバイルバッテリーをセットすることで、スマートフォンなどの電子デバイスの充電も可能です。
用途実用性を十分に兼ね備え、ビジネスカジュアルにもカジュアルスタイルにもフィットする、シンプルなデザインのバックパックです。
背負うことで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。
14.0インチのノートパソコンなどが収納できる、クッション内蔵の内装ポケットを備えています。
本体前面には上部と下部にファスナーポケットがあり、下部ポケットは雨よけ仕様になっています。上部ポケットは仕分けポケットが内蔵されているため出し入れ頻度の高い小物類の整理・収納に便利です。
メイン気室内には、モバイルバッテリーなど小物の整理に便利なオープンメッシュポケットを備えています。
本体両側面には、折りたたみ傘やペットボトルなど収納できるサイドポケットが付いています。背負ったままの出し入れもしやすく便利です。
本体背面にファスナー開閉式の隠しポケットを装備しています。背負いながらでも財布やスマートフォンなどをスムーズに取り出せます。
肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。
表面生地には撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
本体向かって右側面に、USB-Aポート(充電専用)を搭載しています。お手持ちの充電用ケーブルを接続し、バッグの中にモバイルバッテリーをセットすることで、スマートフォンなどの電子デバイスの充電が可能です。
※充電用ケーブルおよびモバイルバッテリーは付属していません。
その他USB-Aポート(充電専用)搭載、コネクター形状:USB-Aプラグ - USB-Aポート適合機種~14.0インチノートパソコン材質ポリエステル色ブラック質量(g)約590容量(L)約21規格USB2.0規格(準拠)ケーブル長(m)0.55※コネクター部分を含む表面処理撥水加工(表生地)対応機種USB-Aプラグ - USB-Aポートコネクター搭載のモバイルバッテリー、USB-Aポート - USB-Aプラグコネクター搭載のLightningケーブル・USB Type-C(TM)ケーブル・microUSBケーブルポケット数【気室内】パソコン用オープンポケット×1、オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×160×460※ハンドル・ショルダーベルト含まずプラグ金メッキピン内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン用オープンポケット:約240×21×330 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット【前面】ファスナーポケット×1・仕分けスリーブ付きファスナーポケット×1、【背面】ファスナーポケット×1、【側面】オープンポケット×2気室数1内容量1個