XP Power DC-DCコンバータ Vout:±3.3V dc 9 → 18 V dc, 2W, IMM0212D03

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±3.3V dc 9 → 18 V dc, 2W, IMM0212D03 XP POWER

仕様分離式:あり 幅(mm)9.2 シリーズIMM 定格電力(W)2 最高温度(℃)100 出力電圧(V)±3.3dc 出力電流(mA)±303 入力電圧範囲(V)9→18dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - IMM02シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIMM02シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 コンパクトなSIP8パッケージに収められており、絶縁耐圧は1500 V ac、国際医療規格認定です。 動作温度は-20~+100 ℃、環境温度+60 ℃で全負荷です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 国際医療規格に適合 1500 V ac絶縁耐圧、1 MOPP シングル及びデュアル出力 環境温度+60 ℃で全負荷 動作温度: -20 → +100 ℃ MTBF 100万時間 コンパクトなSIP8パッケージ 基板実装 パッケージSIP 8 実装タイプスルーホール ロードレギュレーションMaximum of 2% 絶縁電圧(kV)1.5ac 入力公称電圧(V)12dc 出力数2 内容量1セット(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65265745 IMM0212D03
オープン
42,980
47,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする