KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 10kΩ

KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 10kΩ KYOCERA AVX

温度係数NTC RoHS指令(10物質対応)対応 最小動作温度(℃)-55
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
高さ(mm)
シリーズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65274590 NB21J50103JBB 1セット(4000個) 1.6 0.8 0.8 NB21 ±5%
オープン
159,800
175,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
65278729 NB12K00103JBB 1袋(5個) 2 1.3 1.25 NB12 ±5%
オープン
299
329 (税込)
7日以内出荷

返品不可
65280375 NB20K00103KBA 1袋(5個) 3.2 1.5 1.6 NB20 ±10%
オープン
309
340 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする