マノスター
金属管用壁用ピトー管(壁用静圧管)
外径6mm±0.1の銅管・アルミ管等の金属管用です。
適用壁厚:10~80mmです。
用途
室内等の静止空気圧測定用。
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
材質
黄銅、鋼
パネルカット寸法(mm)
Φ10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
適合壁厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65422229
PTW-MT6-100
114-8593
100
10~80
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422238
PTW-MT6-150
114-8592
150
60~130
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422247
PTW-MT6-200
114-8590
200
110~180
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422256
PTW-MT6-250
114-8589
250
160~230
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422265
PTW-MT6-300
114-8588
300
210~280
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。