BAGGEX SEED アタッシェケースS

BAGGEX SEED アタッシェケースS - ウノフク

しっかり構造のソフトタイプアタッシェケース。充実した内装機能が魅力。確かな品質の豊岡製鞄です。
ファスナーポケット、携帯電話ポケット、メッシュオープンポケット、ペン差し、カード入れといった荷物を機能的に収納できるこだわりの仕様。ショルダーベルトが付属しているので、肩にかけることができます。
メインルームの開閉口がフルオープン仕様で中が見やすく、荷物の出し入れが簡単に行えるのも魅力です。A4サイズの書類が入るので、ビジネスシーンに最適です。シンプルなデザインなので長くお使いいただけます。

用途通勤・営業に。材質ナイロンブラック質量(g)約900ポケット数ファスナーポケット、携帯電話ポケット、カードホルダー、メッシュオープンポケット、ペン差し寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×6×27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6545409724-0361-10
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする