スーパーUドリルチップ(365)1セット(10個入) 8800604W06HPGMシリーズ
スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。
仕様●表面処理:TiAlNコーティング●d1●iC●re●s●チップサイズ●チップポジション●TiAlNコーティング●強じん性●材質/仕上:微粒子超硬(コーティング)●原産国:スウェーデン●コード番号:613-9132
アズワン品番65-8154-56
内容量1セット(10個)