コロタップ200 ポイントタップ(780)P1PM T200PM100JAMシリーズ

コロタップ200 ポイントタップ(780)P1PM T200PM100JAMシリーズ サンドビック コロタップ200 ポイントタップ(780)P1PM T200PM100JAMシリーズ サンドビック


S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。
性能を向上する改善されたフルート形状です。
統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。
通り穴加工用。
被削材:鋼専用

内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65615000 T200PM100JAM6 65-8247-31
3,200
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65615009 T200PM100JAM3 65-8247-28
2,970
2,880
3,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする