コロタップ300 スパイラルタップ(780)P1PM T300PM101JAMシリーズ

コロタップ300 スパイラルタップ(780)P1PM T300PM101JAMシリーズ サンドビック


S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。
改善された刃先処理です。
統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。
性能を向上する改善されたフルート形状です。
止まり穴加工用。
被削材:鋼専用

仕様●精度:6H●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):2.5●ねじ長さ(mm):25●全長(mm):105●シャンク径(mm):15●下穴径(mm):17.5●食い付山数:2.0山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8279 アズワン品番65-8248-10 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65615106 T300PM101JAM20
13,700
13,680
15,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする