セーフティシューズ ホワイト 85188-32シリーズ

セーフティシューズ ホワイト 85188-32シリーズ ジーベック


足首をしっかりホールドするように配されたツートンカラーが、セーフティシュズのハードなイメージを軽やかなスポーツ感覚にブラッシュアップします。
4色展開の中から、さらにオンリーワンをチョイスできます。
用途:一般作業

仕様●カラー:ホワイト●製法:セメント製法●足幅:EEEE●抗菌・防臭中底●衝撃吸収●軽量SPソール●耐油性ゴム底●先芯:樹脂先芯●甲被:合成皮革●靴底:EVA+ラバー●中敷:EVAカップインソール●原産国:中国●コード番号:860-8850 アズワン品番65-8500-04 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65622036 85188-32-300
7,710
7,298
8,028 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする