SP-VカプラTypeA R3/4 真ちゅう

SP-VカプラTypeA R3/4 真ちゅう 日東工器


不活性ガス・真空用。
ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。
ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。

仕様●相手側取付ねじサイズ:R3/4●本体材質:真ちゅう●質量(g):680●L(mm):88●ΦD(mm):55●H(mm):二面35●T:Rc3/4●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):3.0{31}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):4.5{46}●シール材質:クロロプレンゴム●表示記号:CR●使用温度範囲(℃):-20~+80●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):50{510}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:ソケット アズワン品番65-9010-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65644515 6S-V-A BRASS CR
18,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする