やすり(クロムコート/超幅広/平 6x160mm EA521TFシリーズ
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):平(16×4)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング
アズワン品番65-9262-45
内容量1本
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。