輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ

輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ - エスコ輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ - エスコ輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ - エスコ


専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能
スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。

仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要アズワン品番65-9276-16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65658777EA742GC-46
オープン
34,000
37,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする