エスコ
LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様
●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1R-G-G904●消費電力:1.4W●光色:赤●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm
アズワン品番
65-9277-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65658856
EA758XA-125
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください