コンパクト水分計(木材・建築素材用) EA776Bシリーズ

コンパクト水分計(木材・建築素材用) EA776Bシリーズ アズワン


平面接触型ラバー電極パッドを当てるだけ、素材を傷つけず、木材・建築素材の含水率チェック。
数値と12桁LEDカラー乾湿インジケーターで測定結果が一目瞭然。

仕様●測定範囲:木材/軟木/6.7~51.4%、堅木/3.8~31.6% 建築素材/コンクリート・モルタル/0~5%、石膏・プラスター/0~23.5%●精度:木材/±2% 建築素材/±0.2%●分解能:木材/0.1% 建築素材/0.1%●電源:9V電池×1本(付属)●機能:素材グループ選択(/4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示●サイズ:81(W)×36(D)×154(H)mm●重量:226g(電池含む)●使用環境:気温0~40℃、湿度85%rH未満、結露なきこと、高度2000m未満●連続稼働時間:約35時間●保管環境:気温-10~60℃、湿度85%rH未満、結露なきこと●材質:樹脂●付属品:取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース●衝撃吸収、携帯に便利な専用ハードケース(標準付属) アズワン品番65-9283-26 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65659407 EA776B-51
36,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする